Rodamiento de rodillos cónicos Timken 82562, Diámetro exterior: 172 mm | Diámetro interior: 142.875 mm | Anchura: 56.642 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:82562
Rubix:508256200001
EAN:0053893412436
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior142.875 mm
Diámetro exterior172 mm
Anchura56.642 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 82562 <


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de aro interior y el aro exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono simple. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56,642x190,754x190,754 mm
Peso neto6090 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60,452x228,6x228,6 mm
Diámetro interior142.875 mm
Diámetro exterior172 mm
Anchura56.642 mm
Holgura del rodamientocn
Peso21.647 kg
Serie82000
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total57.15 mm
Carga estática básica, radial - C0r810000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr134000 N
10.533,80 € Sin IVA
/ unidad
12.745,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas