Rodamiento de rodillos cónicos Timken 14136A, Diámetro exterior: 69.01 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 26.98 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 14000
Ver información técnicaReferencias
Timken:14136A
Rubix:501413601001
fabricante:100043045
EAN:0053893182384


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.01 mm |
| Anchura | 26.98 mm |
Detalles de producto : 14136 A
Timken® rodamientos de rodillos cónicos soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Como producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 229,1 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Diámetro exterior | 69.01 mm |
| Anchura | 26.98 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 14000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,94 € Sin IVA
/ unidad
93,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días