Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32924, Diámetro exterior: 165 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32924
Rubix:032924000008
fabricante:0167132490000
EAN:4012801049283
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32924


Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,2x165x165 mm
Peso neto1760 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Serie329
Materialsteel
Velocidad de referencia2370 rpm
Velocidad límite4100 rpm
Anchura de rodamiento total29 mm
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr176000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,08 Sin IVA
/ unidad
453,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas