Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM720249-90N06, Diámetro exterior: 154.94 mm | Diámetro interior: 100.076 mm | Anchura: 80.01 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM720249-90N06
Rubix:798084331000
EAN:0053893814438




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100.076 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 154.94 mm |
| Anchura | 80.01 mm |
Detalles de producto : JM720249 90N06
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Cualidades
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Aplicaciones
Gear reduction units; Industrial machines
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80,01x154,94x154,94 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5007 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Diámetro interior | 100.076 mm |
| Diámetro exterior | 154.94 mm |
| Anchura | 80.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1084,31 € Sin IVA
/ unidad
1312,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días