Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM511910, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 22.5 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM511910
Rubix:551191000001
fabricante:100117489
EAN:0053893628967


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
Detalles de producto : JM 511910
Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamientos de rodillos cónicos. Está compuesto por el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se monta como uno de un par enfrentado. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden "ajustarse" al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera presentan una alineación positiva de los rodillos que garantiza un movimiento de rodadura verdadero y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el reborde grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen fuera del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra el reborde grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x33x119 mm |
|---|---|
| Peso neto | 330 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Peso con embalaje | 333,8 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.1 kg |
| Serie | m511900 |
| Anchura de rodamiento total | 28 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 195000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,17 € Sin IVA
/ unidad
71,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días