BE-9777B

Conjunto métrico de llaves hexagonales plegables en L con acabado fosfato y mango de doble componente - 7 piezas

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-9777B
Rubix:798255864000
EAN:7314150188734
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos7
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-9777B


Cualidades

Mango blando de doble componente, resistente a impactos, no conduce el calor ni el frío y no se oxida|Botón de apertura amplia para la liberación automática de las llaves|Para diferentes posiciones de trabajo. Tope positivo a 270° para máximo apalancamiento|Tiene las medidas impresas en el cuerpo de la llave hexagonal para una fácil identificación|Embalaje de venta minorista con colgador

Información técnica


Atributos
Peso neto295 g
Número de elementos7
Huellahex / allen
21,07 € Sin IVA
/ unidad
25,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días