Referencias
Beta Tools:96BP-CL/SC9
Rubix:798808862000
fabricante:000961619
EAN:8014230959894

Documentos
Detalles de producto : 96BP-CL/SC9-JUEGO 9 LLAVES MACHO HEXAG.
Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas de colores con cabeza esférica
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días