Referencias
Milwaukee:4932478621
Rubix:799010233000
EAN:4058546348144




Documentos
Detalles de producto : JUEGO 9 U. LLAVE C/BOLA
Girar y cerrar la caja para acceder fácilmente a las llaves. Acabado en bola para un acceso de hasta 30° al tornillo. Tamaño de las llaves indicado para identificar fácilmente la llave que necesita. Orificio para cuerda anticaída, lo que permite su uso en altura.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,20 € Sin IVA
/ unidad
25,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días