C4SF-6W

Conjunto de vaso para lubricador serie AL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C4SF-6W
Rubix:799251767000
brand logo

Resumen técnico

Capacidad0.045 l
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C4SF-6W


Los reguladores de vacío electro-neumáticos y electrónicos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Presentan un diseño ligero con una pantalla LED brillante y de fácil lectura. La salida de monitor está disponible tanto como salida analógica como salida de conmutación. La serie ITV es equivalente a IP65.

Cualidades

•Disponible con solenoide simple, doble y de 3 posiciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0.5MPa
Orientación de montaje sin restricciones

Información técnica


Atributos
Peso neto282 g
Capacidad0.045 l
Presión de servicio máx.10 bar
Conexiónraccord cannelé (barb fitting) pour tube nylon φ6xφ4
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Peso0.22 kg
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
18,62 Sin IVA
/ unidad
22,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días