C2SF 00089582

Conjunto de vaso para lubricador serie AL

Ver información técnica

Referencias

SMC:C2SF
Rubix:753100001043
fabricante:C2SF
EAN:3618035508872
brand logo

Resumen técnico

Capacidad0.008 l
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C2SF 00089582


Los reguladores de vacío electro-neumáticos y electrónicos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Presentan un diseño ligero con una pantalla LED brillante y de fácil lectura. La salida de monitor está disponible tanto como salida analógica como salida de conmutación. La serie ITV es equivalente a IP65.

Cualidades

•Disponible con solenoide simple, doble y de 3 posiciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0.5MPa
Orientación de montaje sin restricciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x36x36 mm
Peso neto40 g
Capacidad0.008 l
Presión de servicio máx.10 bar
Conexiónz zaworem odpowietrzającym
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Peso0.04 kg
Acoplamiento'rc' ''
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
4,13 Sin IVA
/ unidad
5,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días