Referencias
SMC:C3SF
Rubix:751609246043
fabricante:C3SF
EAN:3618035508599

Detalles de producto : C3SF 00089578
0
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Capacidad | 0.22 l |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | rc / g / npt |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -5 °C |
| Peso | 1.09 kg |
| Acoplamiento | rc, g or npt '' |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Material | polycarbonate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días