Referencias
SMC:C4SL
Rubix:751609294043
fabricante:C4SL
EAN:3618035508230

Detalles de producto : C4SL 00089675
0
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204 g |
|---|---|
| Capacidad | 0.135 l |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | rc |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -5 °C |
| Peso | 0.216 kg |
| Acoplamiento | '1/2' '' |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,69 € Sin IVA
/ unidad
9,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días