C4SF-2 00089625

Conjunto de vaso para lubricador de la serie AL

Ver información técnica

Referencias

SMC:C4SF-2
Rubix:751609272043
fabricante:C4SF-2
EAN:3618035508384
brand logo

Resumen técnico

Capacidad0.045 l
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C4SF-2 00089625


0

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Capacidad0.045 l
Presión de servicio máx.10 bar
Conexiónzespół miski / spust dla jednostek smc af40/50/60 (seria af40,50,60-a).
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Peso0.226 kg
Acoplamiento': 'npt 1/4' ''
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
17,96 Sin IVA
/ unidad
21,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días