Referencias
SMC:C2SF-2
Rubix:751609270043
fabricante:C2SF-2
EAN:3618035508865

Detalles de producto : C2SF-2 00089623
Los reguladores de vacío electro-neumáticos y electrónicos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Presentan un diseño ligero con una pantalla LED brillante y de fácil lectura. La salida de monitor está disponible tanto como salida analógica como salida de conmutación. La serie ITV es equivalente a IP65.
Cualidades
•Disponible con solenoide simple, doble y de 3 posiciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0.5MPa
Orientación de montaje sin restricciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0.5MPa
Orientación de montaje sin restricciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Capacidad | 0.008 l |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | rc |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -5 °C |
| Peso | 0.001 kg |
| Acoplamiento | 1/4 '' |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días