Referencias
Festo:VMPA14-M1H-M-PI
Rubix:798558854000
fabricante:573718
EAN:4052568220921

Documentos
Detalles de producto : VMPA14-M1H-M-PI
Solenoid valve VMPA14-M1H-M-PI Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=670 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Electroválvula VMPA14-M1H-M-PI Función de la válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=14 mm, caudal nominal normal=670 l/min, presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x554x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83,77 g |
| Tipo | electroválvula vmpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,24 € Sin IVA
/ unidad
99,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h