EVM430-F01-06S 00123099

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EVM430-F01-06S
Rubix:751619200043
fabricante:00123099
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : EVM430-F01-06S 00123099


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x109x31 mm
Peso neto220 g
Tipovm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,66 Sin IVA
/ unidad
86,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días