VP744-5DZ1-04F-M-X538

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP744-5DZ1-04F-M-X538
Rubix:798642731000
fabricante:VP744-5DZ1-04F-M-X538
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide

Documentos

Detalles de producto : VP744-5DZ1-04F-M-X538


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.

Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None

Cualidades

Válvula de asiento piloto de 3 puertos
Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo
Tamaños de puerto de la gama, dependiendo de la serie
Los tipos de rosca son Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
631,85 € Sin IVA
/ unidad
764,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días