Referencias
Festo:VL-5-1/2
Rubix:752200481113
fabricante:9445
EAN:4052568001872

Documentos
Detalles de producto : VL-5-1/2
Válvula neumática VL-5-1/2 Función de 5/2 vías, de accionamiento neumático, con retorno por muelle Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Anchura=52 mm, Caudal nominal estándar=3700 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x101x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1141 g |
| Tipo | clásico del tigre |
| Tipo de racor | g1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,10 € Sin IVA
/ unidad
347,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días