Referencias
Festo:JH-5-1/4
Rubix:752250140113
fabricante:10408
EAN:4052568009038

Documentos
Detalles de producto : JH-5-1/4
Válvula neumática JH-5-1/4 Función de válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=neumática, ancho=30,5 mm, tamaño de válvula=30,5 mm, caudal nominal estándar=1100 l/min
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 154x45x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 352 g |
| Tipo | válvula jdh tiger classic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,28 € Sin IVA
/ unidad
169,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días