Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67725B, Diámetro exterior: 247.65 mm | Diámetro interior: 174.625 mm | Anchura: 41.275 mm
Aro de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:67725B
Rubix:506772501001
EAN:0053893368511




Resumen técnico
| Diámetro interior | 174.625 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 247.65 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Detalles de producto : 67725 B
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este aro (anillo exterior) se debe adquirir con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Este aro (anillo exterior) se debe adquirir con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,402x247,65x247,65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3343 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52,4256x295,3512x295,3512 mm |
| Diámetro interior | 174.625 mm |
| Diámetro exterior | 247.65 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 8 kg |
| Serie | 67700 |
| Anchura de rodamiento total | 41.275 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 779000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 405000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6969,12 € Sin IVA
/ unidad
8432,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días