Rodamiento de rodillos cónicos FAG KLM806649-LM806610, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 13.492 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:KLM806649-LM806610
Rubix:798401962000
fabricante:0382796650000
EAN:4064328811973


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 13.492 mm |
Detalles de producto : KLM806649-LM806610
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,05x88,9x88,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 13.492 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | k-series |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 19.05 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 59000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días