Rodamiento de rodillos cónicos Timken L305610, Diámetro exterior: 80.962 mm | Anchura: 14.288 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:L305610
Rubix:530561000001
fabricante:100088226
EAN:0053893592077
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior80.962 mm
Anchura14.288 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 305610


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje111,6 g
Diámetro exterior80.962 mm
Anchura14.288 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,29 Sin IVA
/ unidad
82,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas