KQ2H16-U04A

Conexión instantánea KQ2H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H16-U04A
Rubix:798266851000
fabricante:KQ2H16-U04A
EAN:3618036061239
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscauniversal
Conexión 11/2
Conexión 2tube outside ø 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H16-U04A


La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Tipo de roscauniversal
Conexión 11/2
Conexión 2tube outside ø 16 mm
Materialbrass
Diámetro de conexión1/2 ''
Diámetro exterior de tubo métrico16 mm
Roscadouni 1/2
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 Sin IVA
/ unidad
11,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días