3109 10 10 CODO, ROSCA MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 10MM R1/8

Legris Codo espárrago macho BSPT NPT 3116

Ver información técnica
Referencias
Parker:3109 10 10
Rubix:798056065000
fabricante:3109 10 10
EAN:0820099220963
3109 - MALE STUD ELBOW, BSPT AND NPT THREAD
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/8
Conexión 210
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3109 10 10 CODO, ROSCA MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 10MM R1/8


Conexión de tubos a 90° con rosca macho.Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o una llave Allen para facilitar el montaje en espacios reducidos.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- rosca prerrevestida que garantiza una estanqueidad directa,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Peso con embalaje133 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/8
Conexión 210
Materialtechnical polymer
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscador1/8 (bspt tapered male thread)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,43 Sin IVA
/ unidad
6,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días