3101 08 21 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 8MM G1/2

Legris Racores neumáticos a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:3101 08 21
Rubix:798033381000
fabricante:3101 08 21
EAN:0820099207292
3101 - MALE STUD FITTINGS, HEXAGONAL, BSPP AND METRIC
Resumen técnico
Tipo de roscabspp
Conexión 18 mm
Conexión 21/2 in
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3101 08 21 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 8MM G1/2


La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 24
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,039

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Peso con embalaje404 g
Tipo de roscabspp
Conexión 18 mm
Conexión 21/2 in
Materialnickel-plated brass (body);nbr (seal);stainless steel (gripping ring)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,20 Sin IVA
/ 10 unidades
51,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días