Referencias
SMC:KQ2H07-32N
Rubix:799251471000
fabricante:KQ2H07-32N
EAN:3618036063721

Documentos
Detalles de producto : KQ2H07-32N
La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | unf |
| Conexión 1 | 1/4 in |
| Conexión 2 | #10-32 unf |
| Material | c3604, pbt, pp |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Roscado | #10-32 unf |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € Sin IVA
/ unidad
6,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días