KQ2S06-01NS

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S06-01NS
Rubix:798265813000
fabricante:KQ2S06-01NS
EAN:3618036051834
SMC COUPLING KQ2S06-01NS

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 16 mm
Conexión 21/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S06-01NS


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Tipo de roscar
Conexión 16 mm
Conexión 21/8 in
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (porción roscada del espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza, botón de liberación);nbr (sello, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
2,66 € Sin IVA
/ unidad
3,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días