Referencias
Mecaline:853144
Rubix:798941024000
EAN:3660338093197

Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO MACHO CONICO 4 - M5
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Rosca cónica recubierta de PTFE
Racores cónicos
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Rosca cónica recubierta de PTFE
Racores cónicos
Racor banjo rosca macho gas cilíndrica M5 - 4mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Material | cuerpo de polímero h |
| Diámetro de conexión | m5 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | m5x4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días