Referencias
Festo:MSSD-F-M16
Rubix:798199593000
fabricante:539710
EAN:4052568050047

Documentos
Detalles de producto : MSSD-F-M16
Caja de enchufe MSSD-F-M16 para bobinas y válvulas de solenoide, patrón de puerto estándar de la industria. Diámetro de cable permitido=6 - 8 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Frecuencia de conexión=50, Clase de protección=(* IP65, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 115 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x10x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Tipo | conector mssd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días