ABP-5-S

Cubierta de ranura ABP-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ABP-5-S
Rubix:798122443000
fabricante:151680
EAN:4052568030711
ABP-5-S Slot cover

Resumen técnico

Tipocubierta de la ranura
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ABP-5-S


Cubierta de ranura ABP-5-S para la protección de ranuras en T en cilindros, transmisiones lineales y ejes. Tamaño=5, diseño=para ranura en T, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-25 - 70 °C, peso del producto=15 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)500x6x5 mm
Peso neto14,4 g
Tipocubierta de la ranura
2,82 € Sin IVA
/ unidad
3,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días