Referencias

Detalles de producto : EAXT512-1A-A03 00096054
Juego de placas laterales izquierda y derecha conformes con la norma ISO2, especialmente diseñadas para los electroválvulas SMC serie ECVISO. Disponibles con conexiones de 3/8″ para gas.
Cualidades
ISO2-Konformität: garantiert die Austauschbarkeit mit SMC-Ventilen.
SMC-Qualität: Präzisionsfertigung für optimale Dichtheit.
Beidseitige Verfügbarkeit: linke und rechte Platten für eine vollständige Installation enthalten.
Schnelle Kompatibilität: 3/8″-Gasanschlüsse für eine vereinfachte Montage.
Aplicaciones
Reparación y montaje de distribuidores eléctricos modulares en sistemas neumáticos.
Mantenimiento y sustitución de placas ISO2 en máquinas que utilizan la serie ECVISO de SMC.
Múltiples aplicaciones industriales que requieren estanqueidad y compatibilidad estandarizadas.
Información técnica
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Tipo | montaje del bloque maifold |
- Entrega estimada (15) días