Referencias

Festo:VACF-B-C1-16B
Rubix:799264880000
fabricante:8030815
EAN:4052568280970
brand logo

Resumen técnico

Tipobobina magnética sin protección contra explosiones

Documentos

Detalles de producto : VACF-B-C1-16B


Bobina magnética VACF-B-C1-16B Tipo C Esquema de conexión, según EN 175 301, 120 V AC/60 Hz y 110 V AC/50-60 Hz Posición de montaje=Cualquier, Ciclo de trabajo=100%, Clase de aislamiento=H, Datos característicos de la bobina=110/120 V AC: 50/60 Hz, Potencia de toma 4,4 VA, Potencia de mantenimiento 3,3 VA, Fluctuación de tensión admisible=+/- 10

Información técnica


Atributos
Tipobobina magnética sin protección contra explosiones
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días