Referencias
Festo:VABB-B10-20-E-P3
Rubix:799147234000
fabricante:576411
EAN:4052568262006
Documentos
Detalles de producto : VABB-B10-20-E-P3
blanking plate VABB-B10-20-E-P3 Corrosion resistance classification CRC=2, Max. tightening torque=1,4 Nm, Product weight=56 g, Mounting type=with through hole, Materials note=Conforms to RoHS
Placa de cubierta VABB-B10-20-E-P3 Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Par de apriete máximo=1,4 Nm, Peso del producto=56 g, Tipo de fijación=con agujero pasante Par de apriete=1,4 Nm, Peso del producto=56 g, Tipo de fijación=con orificio pasante, Información sobre el material=Conformidad con RoHS
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapa |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días