Referencias
SMC:KQ2V06-01AP
Rubix:799247605000
fabricante:KQ2V06-01AP

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 304; junta nbr; plástico pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2V06-01AP
Racor instantáneo, material PBT de uso generalTubos aplicables de Ø 2 a Ø 16Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPaTemperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °CCon sellante.
Cualidades
Codo macho universal.Diám. exterior de tubos aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 304; junta nbr; plástico pbt |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | kq2-a |
| Conexión 2 | 6 |
| Tipo | codo universal (racor de inserción, rosca macho) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € Sin IVA
/ unidad
4,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días