QST-6-4

Conector en T a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-6-4
Rubix:798095119000
fabricante:153134
EAN:4052568032265
QST-6-4 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-6-4


Conector en T a presión QST-10-6 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto10,7 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
4,38 Sin IVA
/ unidad
5,30 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h