CPE18-M1H-5/3BS-1/4

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M1H-5/3BS-1/4
Rubix:798191446000
fabricante:170252
EAN:4052568137892
CPE18-M1H-5/3BS-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula cpe18-m1h-5/3bs-1/4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M1H-5/3BS-1/4


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M1H-5/3BS-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)207x40x68 mm
Peso neto320 g
Tipoelectroválvula cpe18-m1h-5/3bs-1/4
Número de puertos5
231,29 € Sin IVA
/ unidad
279,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días