Referencias
Festo:MFH-5/3E-D-3-S-C-EX
Rubix:798199339000
fabricante:535980
EAN:4052568170301
Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-D-3-S-C-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3E-D-3-S-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,51 € Sin IVA
/ unidad
442,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días