VXZ230BLAXB
VXZ2*0, electroválvula pilotada, 2 puertos para el aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ230BLAXB
Rubix:799244636000
fabricante:VXZ230BLAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ230BLAXB
En SMC, nos enorgullece presentar nuestra nueva electroválvula versátil de 2 puertos de la serie VXZ. Pilotada, la VXZ tiene una presión diferencial nula, lo que le permite manejar fluidos a baja presión y vacío. Como no depende del aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27 % más ligera y un 4 % más pequeña que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Un amortiguador de goma permite que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil prolongada gracias a su construcción mejorada, lo cual forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite, la serie VXZ se ofrece en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de ¼" a 1" y racores de conexión rápida de Ø10 a Ø12. Con tipos de válvulas normalmente cerradas o normalmente abiertas y una respuesta OFF mejorada, la serie VXZ es ideal para el tratamiento del aire, del agua, del aceite, del agua caliente y del aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, la segmentación de líneas neumáticas y las válvulas de escape en las líneas de vacío.
Cualidades
Material del cuerpo: Aluminio, resina, C37, acero inoxidable Medio: aire Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*0, accionada por piloto, electroválvula de 2 puertos para aire |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,33 € Sin IVA
/ unidad
74,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días