Referencias
SMC:AS3002FG-10A
Rubix:799246497000
fabricante:AS3002FG-10A

Resumen técnico
| Tipo de racor | one-touch-fitting (inline) para tubo ø10 mm |
|---|---|
| Tipo | as3002fg-10a |
Documentos
Detalles de producto : AS3002FG-10A
Apta para aplicaciones que requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en los sectores de la alimentación y el envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer un control máximo incrementando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alta resistencia al impacto para una apariencia limpia. Esta serie incorpora también el racor One-Touch de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4 mm a 12 mm de diámetro exterior.
Cualidades
Acero inoxidable 303
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mm
Presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | one-touch-fitting (inline) para tubo ø10 mm |
|---|---|
| Tipo | as3002fg-10a |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,19 € Sin IVA
/ unidad
26,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días