MHZL2-20DS-X6110
Con cubierta antipolvo, carrera larga - MHZL2-X6110
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MHZL2-20DS-X6110
Rubix:799243830000
fabricante:MHZL2-20DS-X6110

Resumen técnico
| Tipo | con cubierta antipolvo, carrera larga - mhzl2-x6110 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : MHZL2-20DS-X6110
Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza máxima de agarre por dedo 66 N a 0,5 MPa Doble efecto Repetibilidad: ±0,01 mm Frec. máx. de trabajo: 120 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | con cubierta antipolvo, carrera larga - mhzl2-x6110 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 18 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhzl2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,03 € Sin IVA
/ unidad
596,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días