ZPT16BSJ20-04-A10
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPT (B)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPT16BSJ20-04-A10
Rubix:799239663000
fabricante:ZPT16BSJ20-04-A10

Documentos
Detalles de producto : ZPT16BSJ20-04-A10
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Rosca hembra, conexión One-touch y racor tipo barb, amortiguador, entrada de vacío vertical
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,07 € Sin IVA
/ unidad
53,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días