Referencias
SMC:ZP3E-T63BMSJB30
Rubix:799240303000
fabricante:ZP3E-T63BMSJB30

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-T63BMSJB30
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR no marcante Opciones: Amortiguador con rosca hembra, Entrada de vacío vertical
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,25 € Sin IVA
/ unidad
97,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días