ZPT50UN-B01 00071581

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT50UN-B01
Rubix:752103760043
EAN:3618036447118
brand logo

Resumen técnico

Materialnitrilo (nbr)
Diámetro50 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT50UN-B01 00071581


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x53x33 mm
Peso neto25 g
Materialnitrilo (nbr)
Diámetro50 mm
Formaplano
Tipoplano
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
12,45 € Sin IVA
/ unidad
15,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días