ZPT25BSJ30-06-A10

Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPT (B)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT25BSJ30-06-A10
Rubix:799239592000
fabricante:ZPT25BSJ30-06-A10
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro25 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT25BSJ30-06-A10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Rosca hembra, conexión One-touch y racor tipo barb, amortiguador, entrada de vacío vertical

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro25 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
45,22 € Sin IVA
/ unidad
54,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días