Referencias
SMC:ZP80HBE
Rubix:799239830000
fabricante:ZP80HBE

Documentos
Detalles de producto : ZP80HBE
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 40 - Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: EPR, caucho fluorado, NBR, caucho de silicona, caucho de uretano.
Información técnica
Atributos
| Material | epr |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | copa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € Sin IVA
/ unidad
25,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días