BOMBA VACIO VGS5010.AG.00.BA

Eyector descentralizado

Ver información técnica

Referencias

Piab:9900631
Rubix:798660978000
fabricante:9900631
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio; nitrilo (nbr); poliamida (pa); acero inoxidable (ss)
Diámetro32 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOMBA VACIO VGS5010.AG.00.BA


Pinza de vacío Piab VGS™5010 con tecnología patentada COAX® para una generación eficiente de vacío. Diseñada para automatización y manipulación robótica.

Cualidades

•Tecnología patentada COAX®
Las ventosas están diseñadas especialmente para manipular piezas de mayor tamaño, como chapas de carrocería
Compatible con cualquier ventosa con racor macho G1/2". Ventosa a pedir por separado
Disponible con un cartucho COAX® MIDI de dos o tres etapas. Elija un cartucho Si para un mayor caudal de vacío, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando se necesiten un gran caudal y un vacío profundo
El cartucho de tres etapas proporcionará un caudal de vacío inicial extraalto, adecuado para aplicaciones de alta velocidad
Instalación sencilla y posicionamiento flexible con varias opciones de montaje

Información técnica


Atributos
Materialaluminio; nitrilo (nbr); poliamida (pa); acero inoxidable (ss)
Diámetro32 mm
Formaredondo
Tipoeyector descentralizado
Temperatura máx.80 °C
364,21 € Sin IVA
/ unidad
440,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días