6227880 28 PRV - LLAVE EN CRUZ UNIV. 17X19X21X1/2p, 550X550 MM
Llave en cruz - 28 PRV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:28 PRV
Rubix:798173908000
fabricante:6227880
EAN:4010886622780

Documentos
Detalles de producto : 6227880 28 PRV - LLAVE EN CRUZ UNIV. 17X19X21X1/2p, 550X550 MM
Llave en cruz universal de 4 vías 17x19x21x1/2", 550x550 mm. Según DIN 3119, ISO 6788. Con centro macizo torneado, para el taller de automóviles y camiones. Con brazo de palanca extra largo y amplia gama de vasos. GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado. Dimensiones: 550 x 550 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2255 g |
|---|---|
| Diámetro | 30.5 mm |
| Longitud | 555 mm |
| Anchura | 550 mm |
| Peso | 2.255 kg |
| Tamaño | 17x19x21x1/2' |
| Cuadrado | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
