Rodamiento de rodillos cónicos Timken 48320B, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 133.35 mm | Anchura: 33.338 mm
Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:48320B
Rubix:504832001001
fabricante:100052829
EAN:0053893311036


Resumen técnico
| Diámetro interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 33.338 mm |
Detalles de producto : 48320 B
Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en carcasas con orificio pasante.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que la carcasa tenga un orificio pasante. Alineación precisa de los orificios de la carcasa. Reducción de los costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33,274x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1133 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 219,1512x219,1512x36,6776 mm |
| Peso con embalaje | 1133,1 g |
| Diámetro interior | 133.35 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 33.338 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.6 kg |
| Serie | 48300 |
| Anchura de rodamiento total | 39.688 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 542000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 283000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1440,59 € Sin IVA
/ unidad
1743,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días