Referencias
SMC:CDQ2B80TF-60DZ
Rubix:798708081000
fabricante:00792167
EAN:3618035818780

Resumen técnico
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B80TF-60DZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Cualidades
•Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminium alloy (hard anodised) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,60 € Sin IVA
/ unidad
190,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días