CDQ2A20-25DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A20-25DMZ
Rubix:799089048000
fabricante:CDQ2A20-25DMZ
EAN:3618035845366
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A20-25DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para Auto switch han sustituido a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcuerpo de aluminio (anodizado); vástago de pistón de acero inoxidable (304)
39,78 € Sin IVA
/ unidad
48,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días